Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSYAB3K Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NAT 12V064

HONEYWELL LSYAB3K Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită pentru sarcini grele

În stoc
Element: AA4NAT Model: LSYAB3KCrucea Ref: 12V064
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
€537.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contact1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Adâncime1.75 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.2 "
IP Rating-ul65, 66, 67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Lățimea rolei0.19 "
VoiajPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 5 grade max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.62 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMişcareVoiajPreț
HONEYWELL LSYPB1A Comutator de limită de rezistență laterală | AA3RDL 11T677 LSYPB1ACW / CCWPrecălătorie (PT) 9 grade max; Supracurgere (OT) 66 grade min; Cursă diferențială (DT) 3 grade max€597.22
HONEYWELL LSYUB1A Comutator de limită de rezistență laterală | AA3RDM 11T679 LSYUB1ACW / CCWPrecălătorie (PT) 9 grade max; Supracurgere (OT) 66 grade min; Cursă diferențială (DT) 4 grade max€600.91
HONEYWELL LSYAB1A Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NAQ 12V062 LSYAB1ACW / CCWPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 5 grade max€544.74
HONEYWELL LSYPB3K Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NAV 12V066 LSYPB3KCW / CCW Diferențial scăzutPrecălătorie (PT) 9 grade max; Supracurgere (OT) 66 grade min; Cursă diferențială (DT) 3 grade max€867.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSYAB3K Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită pentru sarcini grele
€537.31 /unitate