HONEYWELL

Honeywell, o companie Fortune 100, produce produse de siguranță, securitate și energie. Cu sediul central în Charlotte, Carolina de Nord, SUA, marca beneficiază industriile de automatizare, aerospațială, securitate și siguranță și productivitate. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

HVAC și refrigerare

Electrical

Sanitar

Instrumente de testare

Manipularea materialului

Pneumatică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Transmisie de putere

Motoare

Sudare

Consumabile de laborator

Piese metalice

Scule de mână

Curățenie

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Securitate

Elemente de fixare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Adezivi de etanșare și bandă

Ungere

Hidraulică

Unelte electrice

Electrocasnice și baterii

Echipamente de exterior

Iluminat

pompe

Siguranţă Filtru

RespiratorVezi tot

Mănuși și protecție pentru mâiniVezi tot

Protecția ochilor și accesoriiVezi tot

12

Despre HONEYWELL

Catalogul Honeywell include întrerupătoare de limită/interblocare, comenzi ale ventilatorului și limită, termostate de tensiune de linie, regulatoare de presiune, filtre de aer, supape de gaz și multe altele. Al brandului termostate de joasă tensiune întrerupeți alimentarea cu energie electrică când temperatura atinge o limită predefinită. Aceste termostate au un ecran mare, ușor de citit, iluminat din spate, care afișează în orice moment temperatura ambiantă măsurată. Accesul cu o singură atingere la temperatura punctului de referință permite utilizatorilor să anuleze programul programului în orice moment, atât temporar, cât și permanent. Sunt disponibile în configurații de montare verticală și orizontală, cu un interval de control al temperaturii de la 40 la 99 de grade F. Honeywell umidificatoare vin cu un control digital al umidității HumidiPRO pentru a obține un control precis al condițiilor meteo interioare. De asemenea, împiedică geamurile să înghețe și să se condenseze.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile unor produse Honeywell încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Vulacn Hart & White-Rodgers. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Honeywell disponibile.

Livrarea

Aceste produse Honeywell variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Detectoare de gaz din seria BW MicroClip

Detectoarele multi-gaz din seria Honeywell BW MicroClip sunt unități portabile care pot monitoriza până la patru gaze simultan. Au un grad de protecție IP68 împotriva apei și umezelii. Acestea detectează...Citeste mai mult 

Termostate SuitePRO

Ele oferă control de linie/joasă tensiune, pornire/oprire pentru unitățile ventiloconvectoare din hoteluri, apartamente și săli de clasă școlare. Dispun de un algoritm de rampă a ventilatorului VersaSpeed ​​care ajustează automat viteza ventilatorului la scăzută, ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum funcționează umidificatoarele Honeywell?

Umidificatoarele Honeywell adaugă umiditate aerului folosind o varietate de metode, inclusiv evaporarea, vibrațiile ultrasonice și aburul.

Cum să curățați umidificatoarele Honeywell?

Goliți rezervorul de apă, ștergeți unitatea cu un detergent ușor și clătiți bine rezervorul.

Care sunt beneficiile utilizării umidificatoarelor Honeywell?

Utilizarea umidificatoarelor Honeywell poate ajuta la ameliorarea pielii uscate, a congestiei și a alergiilor și la reducerea electricității statice.

Ce tipuri de termostate oferă Honeywell?

Honeywell oferă termostate programabile, neprogramabile, fără fir și inteligente.

Cum depanez un termostat Honeywell?

Pașii obișnuiți de depanare pentru termostatele Honeywell includ verificarea sursei de alimentare, resetarea termostatului și asigurarea cablajului și configurației corespunzătoare.

Produse exclusive pentru marcă