HONEYWELL 2NC / 2NO Comutator de tragere a cablului de urgență


Filtru
Evaluare contact AC: 10A , Material carcasa: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: 2NC / 2NO , Evaluare contact DC: 2.5A , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 1, 4, 12, 13 , Forța de operare: 3 - 5 lb. , Funcția de comutare: Menținut , Amperaj termic: 10A , Intrare cablare: 1/2 "NPT
StilModelAdâncimeIndicatorLungimeMin. ActualStil de montareLăţimePreț (ex. TVA)
A
1CPSA2B
2.57 "LED roșu de 120 VCA10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€1,134.95
A
1CPSA2A
2.57 "LED roșu de 24 Vcc10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€1,759.45
A
1CPSA6A
2.57 "LED roșu de 24 Vcc10.62 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăCapăt unic3.9 "€1,194.83
B
1CPSA2
2.57 "Nu10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€957.42
C
2CPSA2A1A
3.66 "LED multi-cluster roșu de 24 VDC12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€3,894.51
D
2CPSA1A2B
3.66 "LED roșu multi-cluster de 120 VCA9.63 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End9.63 "€3,349.23
E
2CPSA1A1
3.66 "Nu12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€1,598.77
C
2CPSA1A1B
3.66 "LED roșu multi-cluster de 120 VCA12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€1,957.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?