WEILER 3 "Dia. Perie cu roată de sârmă, 20,000 RPM max


Filtru
Tip brâu: Sârmă sârmă , Diametru perie: 3" , Dimensiunea tijei: 1 / 4 "
StilModelArbor HoleLațimea fețeiMaterial de umplereRPM maxTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A
17615
-1 / 2 "Otel carbon20,000tijă1"0.008 "€36.30
B
17617
-1 / 2 "Otel carbon20,000tijă1"0.014 "€28.05
C
17641
-1 / 2 "Alamă20,000tijă1"0.011 "€75.82
D
17965
-5 / 8 "Otel carbon20,000tijă3 / 16 "0.011 "€28.35
E
17644
-1"Oţel inoxidabil20,000tijă15 / 16 "0.011 "€48.95
F
17618
-1 / 2 "Oţel inoxidabil20,000tijă1"0.014 "€66.62
G
17616
-1 / 2 "Otel carbon20,000tijă1"0.011 "€31.94
H
17979
-5 / 8 "Oţel inoxidabil20,000tijă13 / 16 "0.014 "€50.39
I
29078
1 / 2 "5 / 8 "Alamă cu centru de cupru20,000umbrar1"0.014 "€36.24
J
15573
1 / 2 "5 / 8 "Oțel carbon cu centru de cupru20,000umbrar1"0.014 "€17.53
K
16973
1 / 2 "5 / 8 "Oțel inoxidabil cu centru de cupru20,000Arboret filetat1"0.014 "€27.90
L
15563
1/2 "la 3/8"5 / 8 "Oțel carbon cu centru de cupru20,000umbrar1"0.011 "€16.01
M
00234
1/2 "la 3/8"7 / 16 "Otel carbon12,500Arbor Hole1 / 2 "0.011 "€35.84
N
93860
1/2 "la 3/8"5 / 8 "Oţel inoxidabil20,000Arbor Hole1"0.014 "€466.48
O
15543
1/2 "la 3/8"5 / 8 "Otel carbon20,000Arbor Hole1"0.008 "€19.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?