Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 29078 Perie pentru roți din sârmă sertizată Arbor 3 inch | AC6FZK 33M635

WEILER 29078 Arbor cu perie din sârmă sertizată 3 inch

În stoc
Articol: AC6FZK Model: 29078Crucea Ref: 33M635
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
€37.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1 / 2 "
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.3"
Lațimea feței5 / 8 "
Material de umplereAlamă cu centru de cupru
RPM max20,000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleLațimea fețeiMaterial de umplereRPM maxTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 15573 Arbor pentru perie roți din sârmă 3 inch 5/8 inch lățime | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Oțel carbon cu centru de cupru20,000umbrar1"0.014 "€17.44
WEILER 16973 Perie roată din sârmă Arbor filetat 3 inch | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Oțel inoxidabil cu centru de cupru20,000Arboret filetat1"0.014 "€27.53
WEILER 17618 Tijă perie roată din sârmă sertizată 3 inch | AC9KGW 3H699 17618-1 / 2 "Oţel inoxidabil20,000tijă1"0.014 "€60.35
WEILER 17615 Tijă perie roată din sârmă sertizată 3 inch | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Otel carbon20,000tijă1"0.008 "€36.22
WEILER 17616 Tijă perie roată din sârmă sertizată 3 inch | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Otel carbon20,000tijă1"0.011 "€31.45
WEILER 15563 Perie pentru roți din sârmă sertizată Arbor 3 inch | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "la 3/8"5 / 8 "Oțel carbon cu centru de cupru20,000umbrar1"0.011 "€15.95
WEILER 17617 Tijă de perie din sârmă sertizată 3 inch | AE9HUW 6JXG4 17617-1 / 2 "Otel carbon20,000tijă1"0.014 "€26.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 29078 Arbor cu perie din sârmă sertizată 3 inch
€37.75 /unitate