Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 2CPSA1A1B Întrerupător cu tragere prin cablu dublu 2nc/2no 120vac | AA3RGC 11T764

HONEYWELL 2CPSA1A1B Comutator Tragere Cablu Dublu 2nc/2no 120vac

În stoc
Articol: AA3RGC Model: 2CPSA1A1BCrucea Ref: 11T764
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
€1,957.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere a cablului de urgență
Evaluare contact AC10A
Cauza MaterialZinc turnat sub presiune
Formular de contact2NC / 2NO
Evaluare contact DC2.5A
Adâncime3.66 "
IndicatorLED roșu multi-cluster de 120 VCA
IP Rating-ul67
Lungime12.75 "
Max. Cablu de întindere500 ft.
Min. Actual10 uA până la 50 mA cu energie redusă
Stil de montareDouble End
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare3 - 5 lb.
ReseteazaButon rotativ
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutareCablu dual
Amperaj termic10A
Lăţime12.75 "
Intrare cablare1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8536509035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeIndicatorLungimeMin. ActualStil de montareLăţimePreț
HONEYWELL 1CPSA2 Comutator de tragere cu cablu simplu 2nc/2nr | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Nu10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€957.41
HONEYWELL 1CPSA2A Întrerupător cu tragere prin cablu Unic 2nc/2nu 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "LED roșu de 24 Vcc10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€1,759.45
HONEYWELL 1CPSA2B Întrerupător cu tragere prin cablu, 120 VAC, indicator LED | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "LED roșu de 120 VCA10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€1,134.96
HONEYWELL 1CPSA6A Întrerupător cu tragere prin cablu Unic 2nc/2nu 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "LED roșu de 24 Vcc10.62 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăCapăt unic3.9 "€1,194.83
HONEYWELL 2CPSA1A1 Comutator de tragere cu cablu dublu 2nc/2nr | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Nu12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€1,598.76
HONEYWELL 2CPSA1A2B Întrerupător cu tragere prin cablu dublu 2nc/2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "LED roșu multi-cluster de 120 VCA9.63 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End9.63 "€3,349.23
HONEYWELL 2CPSA2A1A Întrerupător cu tragere prin cablu dublu 2nc/2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "LED multi-cluster roșu de 24 VDC12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€3,894.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1A1B Comutator Tragere Cablu Dublu 2nc/2no 120vac
€1,957.21 /unitate