JOHNSON CONTROLS Controle electronice ale temperaturii seria A421


Filtru
Conformitatea agenției: UL, CE, C-Tick , Culoare: Gri , Adâncime: 2.375 " , Tip de afișare: LCD , Înălțime: 5" , Tip senzor: A99 , Acțiune de comutare: Deschide / Închide la creștere , Tip comutator: SPDT , Voltaj: AC 120 / 240V , latime: 2.38 "
StilModelDomeniu de controlDiferenţialTip de carcasăIntervalul de tensiunePreț (ex. TVA)
A
A421ABC-02C
-40° până la 212° F1 ° până la 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC€179.25
A
A421ABC-06C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€195.72
A
A421GBF-02C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 124 VAC€175.12
B
A421AEC-01C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 4X120 / 240 VAC€249.56
B
A421AEC-02C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 4X120 / 240 VAC€254.75
A
A421ABT-02C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€198.45
A
A421ABD-02C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€201.23
A
A421ABG-02C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€245.35
B
A421AET-01C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 4X120 / 240 VAC€285.69
B
A421AED-01C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 4X120 / 240 VAC€281.94
B
A421GEF-01C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 4X24 VAC€248.59
B
A421GEF-02C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 4X24 VAC€270.51
A
A421ABC-03C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€187.27
A
A421ABC-04C
-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€204.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?