Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Control electronic al temperaturii 2-3/8 inch adâncime | AH4VAG 35LY80

JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Control electronic al temperaturii 2-3 / 8 inch Adâncime

În stoc
Element: AH4VAG Model: A421ABD-02CCrucea Ref: 35LY80

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€201.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electronic al temperaturii
Respectarea agențieiUL, CE, C-Tick
CuloriGri
Domeniu de control-40 grade până la 212 grade F
Adâncime2.375 "
Diferenţial1 de grade până la 30 de grade F
Color DisplayAlb negru
afişare Dimensiune1.5 x .5 mp.
Afișaj TipLCD
Tip de carcasăNEMA 1
Amplificatori de încărcare completă @ 120V16A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC8A
Înălţime5"
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului2"
Tip senzorA99
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Intervalul de tensiune120 / 240 VAC
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlDiferenţialTip de carcasăIntervalul de tensiunePreț
JOHNSON CONTROLS A421ABC-02C Control electronic al temperaturii, SPDT, -40 până la 212 grade. F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 Deg. până la 212 de grade. F1 de grade. la 30 de grade. FNEMA 1120 / 240 VAC€179.25
JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Control electronic al temperaturii 1 Comutator | AH4VAC 35LY76 A421ABC-03C-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€187.27
JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Control electronic al temperaturii | AH4VAD 35LY77 A421ABC-04C-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€204.28
JOHNSON CONTROLS A421ABC-06C Control electronic al temperaturii 5 inci înălțime | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€195.72
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C Control electronic al temperaturii 2-3/8 inchi latime | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€198.45
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C Control electronic al temperaturii 2-3/8 inchi adâncime | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 1120 / 240 VAC€245.35
JOHNSON CONTROLS A421GBF-02C Senzor electronic de control al temperaturii A99 | AH4VAJ 35LY82 A421GBF-02C-40 grade până la 212 grade F1 de grade până la 30 de grade FNEMA 124 VAC€175.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Control electronic al temperaturii 2-3 / 8 inch Adâncime
€201.24 /unitate