HONEYWELL 2NC / 1NO Break pozitiv, cu acțiune lentă, BBM, contacte argintii, comutator de limită anti-explozie


Filtru
Lungimea actuatorului: 1.5 " , Amperi: 10 , Material braț: Metal , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: 2NC / 1NO Break pozitiv, cu acțiune lentă, BBM, contacte Silver , Adâncime: 2.84 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 6.07 " , Evaluare IP: 67 , Mișcare: CW / CCW , Evaluare NEMA: 1, 3, 4, 12, 13 , Temp. Gamă: -40 grade până la 158 grade F , Voltaj: 600AC / 250DC , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT
StilModelLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiVoiajPreț (ex. TVA)
A
GSXA42A1E
ParteBrațul pârghiei rotative2.6 in. Lb.0.75 "Nailon0.25 "Precălătorie (PT) 26 grade max; Supracurgere (OT) 59 grade min€1,248.84
B
GSXA42D
TopPârghie cu role orizontale2.1 in. Lb.0.74 "Bronz0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/ 1.89"€2,352.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?