Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GSXA42D Comutator de limită antideflagrant de sus | AA3WLJ 11X247

HONEYWELL GSXA42D Dispozitiv de comandă superior pentru întrerupător de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA3WLJ Model: GSXA42DCrucea Ref: 11X247
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
€2,589.57 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPârghie cu role orizontale
amperi10
Material pentru brațMetal
Material corpAluminiu
CertificareATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Clasa I, Grupuri B, C și & D; Div. 1 și 2, clasa II, grupuri, E, F și & G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Formular de contact2NC / 1NO Break pozitiv, cu acțiune lentă, BBM, contacte Silver
Adâncime2.84 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime6.07 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 12, 13
Forța de operare2.1 in. Lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.74 "
Materialul cu roleBronz
Lățimea rolei0.31 "
VoiajPretravel (PT) 1.89 "/ 1.89"
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.75 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiVoiajPreț
HONEYWELL GSXA42A1E Întrerupător de limită rezistent la explozie 2nc/1nr | AA3WLH 11X244 GSXA42A1EParteBrațul pârghiei rotative2.6 in. Lb.0.75 "Nailon0.25 "Precălătorie (PT) 26 grade max; Supracurgere (OT) 59 grade min€1,248.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GSXA42D Dispozitiv de comandă superior pentru întrerupător de limită antideflagrant
€2,589.57 /unitate