VESTIL Seria ROTATE Manual Carusele încorporate


Filtru
Capacitate: 3700 lbs. , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 8 ft. , Înălțime: 44 " , Lungime: 51 " , Tip: Profil scăzut , Lungimea utilizabilă: 48 3 / 8 " , latime: 48 3 / 8 "
StilModelArticolFoloseste cuPreț (ex. TVA)
A
EHLTD-ROTARE
Placă superioară a caruseluluiMasa de ridicare dubla€2,487.82
RFQ
B
AHLT-ROTARE
Placă superioară a caruselului-€2,304.18
RFQ
C
EHLT-ROTARE
Placă superioară a caruseluluiRidicarea de masă€2,304.18
RFQ
A
EHLTx-ROTARE
Placă superioară a caruselului-€2,418.52
RFQ
D
PST-ROTARE
Carusel încorporat manual pentru masă cu foarfece-€2,515.54
RFQ

Seria ROTATE Manual Carusele încorporate

Caruselele încorporate manuale din seria Vestil Rotate sunt ideale pentru depozitarea și poziționarea cutiilor, paleților sau lăzilor fără a călca pe masă. Sunt ideale pentru depozite, centre de distribuție, unități de producție și multe altele. Au o capacitate maximă de 4000 lb și o capacitate de încărcare de rotație de 300 lb. Aceste carusele montate încastrat permit o rotație de 360 ​​de grade pentru acces ușor la articolele depozitate și maximizează capacitatea de depozitare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?