Încălzitoare cu infraroșu de înaltă intensitate neventate

Filtru

DAYTON -

Încălzitor comercial cu infraroșu, tip gaz LP

Încălzitoarele cu infraroșu Dayton sunt ideale pentru aplicații de încălzire prin puncte, inclusiv camere de depozitare, fabrici, hangare de avioane, depozite și garaje de service. Aceste încălzitoare au un design compact și modular care asigură siguranță și costuri de instalare mai mici și un sistem de aprindere directă prin scânteie pentru economisirea energiei electrice și întreținere ușoară. Încălzitoarele cu infraroșu Dayton sunt echipate cu grile ceramice pentru rezistență la abraziune și stabilitate termică și un reflector din aluminiu lustruit pentru transferul optim de căldură. Aceste încălzitoare includ, de asemenea, circuite rezistente la apă și lanțuri de montare durabile care pot fi atașate de tavan, pereți sau grinzi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare cu infraroșu Dayton, disponibile în variante de 120 și 240 de volți pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A5VD6214.25 "2412.75 "€1,063.30
A3E46014.25 "12012.75 "€1,063.30
B5VD6615.25 "2426.62 "€1,614.04
C3E46115.25 "12019.12 "€1,284.70
B3E46215.25 "12026.62 "€1,541.67
C5VD6415.25 "2419.12 "€1,335.36
DAYTON -

Încălzitor comercial cu infraroșu, tip gaz NG

StilModelAdâncimeVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A5VD6114.25 "2412.75 "€970.20
A3E13214.25 "12012.75 "€909.20
B5VD6315.25 "2419.12 "€1,194.24
B3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
C5VD6515.25 "2426.62 "€1,393.29
C3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74

Încălzitoare cu infraroșu de înaltă intensitate neventate

Încălzitoarele cu infraroșu de mare intensitate fără aerisire sunt utilizate pentru încălzirea suprafețelor mari sau mici din depozite, camere de depozitare, garaje și fabrici de producție. Acestea emit o concentrație mare de radiații infraroșii pentru a încălzi rapid obiectele sau oamenii și au grile ceramice pentru a oferi rezistență la abraziune și stabilitate termică. Aceste încălzitoare ușor de instalat sunt atârnate pe pereți sau tavan și necesită combustibil de tip lichefiat sau gaz natural pentru ardere și generare de căldură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile în tensiuni de 24 și 120V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?