SQUARE D Mini disjunctoare tandem


Filtru
Evaluare tensiune AC: 120 / 240 VAC , AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , Tip întrerupător: Tandem , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Max. Dimensiunea firului: 8AWG , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Conexiune terminală: Clemă cu șurub
StilModelamperiAdâncimeTip cadruLungimeNumăr de poliVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
QOT1515
15/152.91 "-3"1-0.75 "€109.93
A
QOT1520
15/202.91 "-3"1-0.75 "€113.14
B
FYB14020A
20-FYB-1277-€263.99
RFQ
A
QOT2020
20/202.91 "-3"1-0.75 "€100.72
C
HOMT2020230
20/302.98 "-3.13 "2-2"€134.09
D
FDA32060
60-FDA-3240-€891.28
RFQ
E
QE2125VH
125-QE-2240-€1,159.78
RFQ
F
LXI36600G
600-LXXI-3600--
RFQ
F
NX361000
1000-NX-3600-€14,701.11
RFQ

Mini disjunctoare tandem

Întreruptoarele de circuit în tandem Square D sunt compatibile pentru utilizarea cu panouri și centre de sarcină pentru a proteja circuitele electrice și dispozitivele conectate împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor. Aceste dispozitive cu un singur/dublu poli dispun de o unitate de declanșare magnetică termică care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee, precum și un design de montare cu plug-in pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întreruptoare de circuit disponibile în amperajele nominale de 15/15, 15/20, 20/20 și 20/30 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?