Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOMT2020230 Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v

În stoc
Articol: AA9GJW Model: HOMT2020230Crucea Ref: 1D366
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
€134.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
amperi20/30
Tip întrerupătorTandem
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.98 "
Lungime3.13 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.73
Înălțimea navei (cm)15.57
Lungimea navei (cm)15.19
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeTip cadruLungimeNumăr de poliVoltajLăţimePreț
SQUARE D QOT1515 Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€109.93
SQUARE D QOT2020 Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€100.72
SQUARE D QOT1520 Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€113.14
SQUARE D LXI36600G Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
RFQ
SQUARE D NX361000 întrerupător cu priză, 65kAIC la 480V, 1000A, 3 poli | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,149.68
RFQ
SQUARE D QE2125VH Întrerupător cu priză, 22kAIC la 240V, 125A, 2 poli | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€958.50
RFQ
SQUARE D FDA32060 Întrerupător I-Line cu 3 poli, 240 VCA, declanșare magnetică termică | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€736.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOMT2020230 Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v
€134.08 /unitate