DAYTON Încălzitor comercial cu infraroșu, tip gaz LP


Filtru
Tip gaz: LP , Înălțime: 22.5 " , Hz: 60
StilModelAdâncimeVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
3E460
14.25 "12012.75 "€1,078.29
A
5VD62
14.25 "2412.75 "€1,078.29
B
3E461
15.25 "12019.12 "€1,304.71
C
3E462
15.25 "12026.62 "€1,565.67
B
5VD64
15.25 "2419.12 "€1,356.15
C
5VD66
15.25 "2426.62 "€1,639.17

Încălzitor comercial cu infraroșu, tip gaz LP

Încălzitoarele cu infraroșu Dayton sunt ideale pentru aplicații de încălzire prin puncte, inclusiv camere de depozitare, fabrici, hangare de avioane, depozite și garaje de service. Aceste încălzitoare au un design compact și modular care asigură siguranță și costuri de instalare mai mici și un sistem de aprindere directă prin scânteie pentru economisirea energiei electrice și întreținere ușoară. Încălzitoarele cu infraroșu Dayton sunt echipate cu grile ceramice pentru rezistență la abraziune și stabilitate termică și un reflector din aluminiu lustruit pentru transferul optim de căldură. Aceste încălzitoare includ, de asemenea, circuite rezistente la apă și lanțuri de montare durabile care pot fi atașate de tavan, pereți sau grinzi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare cu infraroșu Dayton, disponibile în variante de 120 și 240 de volți pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?