COXREELS Bobine pentru furtun cu acțiune de primăvară din seria T


Filtru
Dimensiune bază: 8 x 9 " , Rulmenti: Lubrifiat permanent , Evaluarea taxei: utilitare ușoare și grele , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Blocarea , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 grade F. , Montare: Tavan și vehicule, podea, perete , Dimensiune de montare: 7 x 8 " , Tip de etanșare: Nitril
StilModelLățimea totalăCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Admisia mulineteiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
TSHL-N-550
9.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,381.57
B
TSH-N-350
9.38 "---50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "€955.65
B
TSH-N-3125
9.38 "---125 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,552.32
B
TSH-N-375
9.38 "---75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,241.86
B
TSH-N-450
9.38 "---50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "€1,005.77
A
TSHL-N-3100
9.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,393.53
B
TSH-N-3100
9.38 "---100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,369.60
B
TSH-N-535
9.38 "---35 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,227.30
C
TSHL-N-450
9.38 "---50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "€899.05
C
TSHL-N-535
9.38 "---50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,133.52
A
TSHL-N-475
9.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,301.25
A
TSHL-N-375
9.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,374.19
C
TSHL-N-3125
9.38 "---125 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,232.15
A
TSHL-N-4100
9.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,436.65
B
TSH-N-550
9.38 "---50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,304.92
B
TSH-N-475
9.38 "---75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,304.92
C
TSHL-N-350
9.38 "---50 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.25 "€837.61
B
TSH-N-4100
9.38 "---100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,389.00
B
TSH-N-635
10 "---35 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,790.02
A
TSHL-N-635
10 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT35 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,477.99
A
TSHL-N-575
12 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,637.13
B
TSH-N-650
12 "---50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,950.10
B
TSH-N-575
12 "---75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,704.32
A
TSHL-N-650
12 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,618.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?