COXREELS TSHL-N-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, montare pe camion, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare | CF3PEC

COXREELS TSHL-N-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, montare pe camion, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Articol: CF3PEC Model: TSHL-N-450

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,096.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255721012
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.3 / 4 "
Inălțime totală21.25 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.7735
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Admisia mulineteiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăPreț
COXREELS TSHL-N-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/8 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 300 Psi | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,382.85
COXREELS TSHL-N-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 100 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,502.13
COXREELS TSHL-N-575 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/4 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 300 Psi | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,703.22
COXREELS TSHL-N-550 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/4 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,378.90
COXREELS TSHL-N-475 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/2 inch, capacitate de 75 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,338.61
COXREELS TSHL-N-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/2 inch, capacitate de 100 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,429.41
COXREELS TSHL-N-650 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,670.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS TSHL-N-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, montare pe camion, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare
€1,096.55 /unitate