Tobe

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Con de tambur, oțel inoxidabil, 45 grade, # 15.5
Cod produs: AF6FME
Model: 5SS-45-15.5
€2,021.25 /unitate
Adauga in cos
Drum Racker, 1.82m, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Capacity
Cod produs: AF6EWY
Model: 405-110
€11,092.62 /unitate
Adauga in cos
Key, 0.375 Sq x 2 Icnh
Cod produs: CD9ABU
Model: 25814 XNUMX-p
€9.75 /unitate
Vezi detalii
Manometru de detectare a scurgerilor, 2 "NPT, 37" adâncime
Cod produs: AJ8EJM
Model: K-2 37
€107.30 /unitate
Adauga in cos
Manometru de detectare a scurgerilor, 2 "NPT, 67" adâncime
Cod produs: AJ8EKQ
Model: K-2 67
€121.04 /unitate
Adauga in cos
Indicator de nivel, 2 "NPT, 26" adâncime, vârf de plastic
Cod produs: AA7THK
Model: PH-2-26
€616.84 /unitate
Adauga in cos
Rezervor termometru 26 D 1.5 Npt
Cod produs: AA7TVZ
Model: H-1.5-26-ALLSS
€535.48 /unitate
Adauga in cos
Adâncimea rezervorului termometru 121 2 Npt
Cod produs: AA7RZA
Model: H-2-121
€289.67 /unitate
Adauga in cos
Adâncimea rezervorului termometru 98 2 Npt
Cod produs: AA7TUM
Model: H-2-98-ALLSS
€632.77 /unitate
Adauga in cos
Manometru termic, 1.5 "NPT, 15" adâncime, oțel inoxidabil, tijă umezită
Cod produs: AJ8ECM
Model: HS3-1.5-15
€412.57 /unitate
Adauga in cos
Manometru termic, 1.5 "NPT, 29" adâncime, flotor din oțel inoxidabil
Cod produs: AJ8DTQ
Model: HS2-1.5-29
€138.48 /unitate
Adauga in cos
Manometru termic, 2 "NPT, 52" adâncime, oțel inoxidabil
Cod produs: AJ8CTY
Model: HS1-2-52
€131.21 /unitate
Adauga in cos
12...333334

Tobe

Lichidele industriale, indiferent dacă sunt destinate alimentării cu combustibil sau pentru depozitarea deșeurilor, trebuie depozitate în tamburi puternice și fiabile. Tamburele noastre de 55 galoane pot stoca cu ușurință tot felul de combustibili, substanțe chimice și deșeuri. Pereții interiori din oțel carbon clasificat la ONU sunt mult mai groși și mai puternici pentru a preveni orice tip de accident din cauza vărsării. Instalate cu tobe sunt indicatori de lichid care vă indică volumul exact de lichide rămase pentru o distribuire sigură și precisă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?