Suport de tambur / rotator

Filtru

Rotatoarele/suporturile de tobe sunt proiectate pentru a ridica, transporta și înclina tamburi sau butoaie. Aceștia sunt angajați în industria de producție, prelucrare chimică, agricultură și industria farmaceutică....Află mai multe

VESTIL -

Seria DCR-205 Suporturi/Rotatoare pentru camioane cu furcă, alimentate la 12V DC

Suporturile/rotatoarele pentru camioane cu furcă din seria Vestil DCR-205 sunt utilizate pentru transportul, ridicarea, rotirea și înclinarea tobelor grele folosind camioane cu furcă. Ele sunt esențiale în instalațiile care manipulează cantități mari de butoaie, cum ar fi depozite, fabrici de producție și centre de distribuție. Aceste suporturi / rotatoare furcă oferă o cheie pentru piuliță pentru deschiderea și închiderea tamburilor. Acestea dispun de un sistem de blocare a lanțului pentru a asigura o prindere fermă a tobelor în timpul manipulării sau ținerii și sunt echipate cu un lanț pentru a permite rotirea tamburului de pe scaunul operatorului. Aceste suporturi / rotatoare pentru stivuitoare cu furcă le permit operatorilor să transporte și să rotească tamburi de oțel folosind un stivuitor cu furcă. Sunt disponibile cu capacități de ridicare a sarcinii de 800 și 1200 lb.

StilModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț (ex. TVA)
ADCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Albastru, galben€6,858.76
BDCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Albastru, galben€6,692.39
VESTIL -

Seria DCR-205 Suporturi/Rotatoare cu furcă

StilModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț (ex. TVA)
ADCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Galben€1,524.58
BDCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Galben€1,560.75
CDCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Galben€4,575.30
VESTIL -

Suporturi/Rotatoare de tambur montate pe palan seria DCT

StilModelCapacitateCentrul de buzunar al furciiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ADCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.44
BDCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,314.39
CDCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€4,670.73
VESTIL -

Suporturi/Rotatoare montate cu palan din seria DCT cu buzunar cu 4 căi

StilModelCapacitateLățimea buzunarului furciiPreț (ex. TVA)
ADCT-75-4WFP800 lbs.5", 5 1/2"€1,526.10
RFQ
BDCT-85-4WFP1500 lbs.5"€2,025.18
RFQ
VESTIL -

Suporturi/Rotatoare manuale din seria DCR-110

StilModelCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
ADCR-110-55-SSSilverOţel inoxidabil€4,494.06
RFQ
BDCR-110-55GalbenOţel€1,037.63
VESTIL -

Opțiune manivelă pentru palanul tamburului montat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DCT-R-HCAG7QKL€263.87
VALLEY CRAFT -

Rotator de tambur, 30/55 galoane, 14 inch până la 24 inch dia., capacitate de 800 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F89156CJ6THB-
RFQ

Întrebări Frecvente

Sunt disponibile suporturi de tobe alimentate electric?

Da, Vestil oferă Suporturi de tobe alimentate la 12VDC pentru sarcini care necesită ridicarea și deplasarea frecventă a tobelor grele.

Aceste suporturi pentru tobe pot fi folosite în spații închise?

Da, aceste suporturi pentru tobe sunt proiectate cu o amprentă compactă și sunt ideale pentru utilizare în spații restrânse.

Cum să îmbunătățiți siguranța la locul de muncă la manipularea tamburului?

  • Verificați tamburul dacă nu este deteriorat înainte de a o muta, asigurându-vă că bunul sau capacul sunt bine fixate.
  • Purtați EIP adecvat pentru a vă proteja de reziduurile periculoase.
  • Utilizați stivuitoare cu tambur în timp ce mențineți spatele drept.
  • Asigurați-vă că tamburul și dispozitivul de ridicare sunt conectate în siguranță, dacă aveți îndoieli, coborâți tamburul înapoi.

Cum aleg rotatorul de tambur potrivit pentru nevoile mele specifice?

Pentru a alege rotatorul de tambur potrivit, luați în considerare factori precum tipul și dimensiunea tamburelor pe care le veți manipula, natura conținutului, caracteristicile necesare (înclinare sau amestecare) și cerințele de siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?