VESTIL DCR-110-55 Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate | AG7QJM

VESTIL DCR-110-55 Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QJM Model: DCR-110-55

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,037.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru tobe
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate800 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben
Material tamburOţel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale2"
Dia roata fata.8"
Lățimea roții din față2"
Înălţime42 "
Lungime36 1 / 2 "
Ridicați înălțimea5 - 11 "
Înălțimea de ridicare Max.11 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role3
Numărul de roți3
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1"
Dia roata spate.4"
Lățimea roții din spate1"
Rotație360 grade
Materialul roțiiPoli pe oțel
Lăţime34 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.35
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPreț
VESTIL DCR-110-55-SS Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate | CE3CLE DCR-110-55-SSSilverOţel inoxidabil€3,714.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCR-110-55 Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate
€1,037.62 /unitate