VESTIL Suporturi/Rotatoare manuale din seria DCR-110


Filtru
Capacitate: 800 lbs. , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Dimensiune tambur: 55 gal. , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 2" , Înălțime: 42 " , Lungime: 36 1 / 2 " , Înălțime de ridicare max.: 11 " , Număr de rotile: 3 , Sursa de putere: Manual , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 1" , Rotație: 360 grade , Tip de rotație: Manual , latime: 34 1 / 2 "
StilModelCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
DCR-110-55-SS
SilverOţel inoxidabil€4,494.06
RFQ
B
DCR-110-55
GalbenOţel€1,037.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?