VESTIL DCR-110-55-SS Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate | CE3CLE

VESTIL DCR-110-55-SS Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate

Element: CE3CLE Model: DCR-110-55-SS
€4,494.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru tobe
Capacitate800 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriSilver
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.8"
Lățimea roții frontale2"
Dia roata fata.8"
Lățimea roții din față2"
Înălţime42 "
Lungime36 1 / 2 "
Înălțimea de ridicare Max.11 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de role3
Numărul de roți3
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1"
Dia roata spate.4"
Lățimea roții din spate1"
Rotație360 grade
Tip de rotatieManual
Materialul roțiiPoli pe oțel
Lăţime34 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPreț
VESTIL DCR-110-55 Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate | AG7QJM DCR-110-55GalbenOţel€1,037.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCR-110-55-SS Suport/rotator manual pentru tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate
€4,494.06 /unitate