Mediu de aplicare: Medii industriale , Culoare: Negru , Adâncime: 6" , Datorie: Greu , Nota: Specificație , Evaluare IP: 20 , Tip de montare: Spăla , Număr de uși: 1 , Număr de bande: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: Singur , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Fără împământare, Groove Finder , Suprimarea supratensiunii: Nu , Metoda de cablare: Spate și lateral
Recipiente de calitate industrială cu lamă dreaptă, 2 / 3 / 4 poli
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu lamă dreaptă de calitate industrială Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în construcții și aplicații industriale. Aceste prize unice, mamă, au cablaj posterior și lateral pentru o optimizare mai rapidă în timpul instalării. Au carcasă termoplastică/fenolică, contacte din alamă și placă de montare din oțel pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Acestea pot rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 30 / 50 / 60A, disponibile în tensiuni nominale de 125V, 120/208V și 250V.