Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7301A Receptacle cu lamă dreaptă, 4-P 4-W fără împământare, 60A 3 Ph 120/208VAC, 18-60R | AC8QDA 3D240

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7301A Priză cu lamă dreaptă, 4-P 4-W fără împământare, 60A 3P 120/208VAC, 18-60R

În stoc
Element: AC8QDA Model: HBL7301ACrucea Ref: 3D240

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€390.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu montare încasată
amperi60
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 60
Adâncime6"
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime10 "
HP7.5
IP Rating-ul20
MaterialOțel inoxidabil termoplastic
Max. HP7.5
Tip montareSpăla
Configurare NEMA18-60R
NEMA Rating-ul18-60R 4, 4X, 12
Numărul de uși1
Numărul bandelor1
Număr de poli4-Pol
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletSingur
FazăTrei faze
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFără împământare, Groove Finder
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj120/208 VAC 3 fază
Voltaj120 / 208 VAC
wattage12480 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime8"
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 4 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiSuport conectareConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7962 Priză cu lamă dreaptă, 3-P 3-W fără împământare, 50A 125/250V, 10-50R, negru | AE7LFQ 5Z840 HBL7962350Spate și lateral cablat10-50R10-50R3-Pol3-WireMonofazate€101.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9350 Receptacul 30a 125/250v 10-30r 3p 3w 1ph | AE7LFR 5Z841 HBL9350-30-10-30R-331€71.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9430A Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 3-P 4-W, 30A 125/250V, 14-30R, negru, 1 buc | AE7LGM 5Z883 HBL9430A230Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral14-30R14-30R3-Pol4-WireMonofazate€234.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9450A Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 3-P 4-W, 50A 125/250V, 14-50R, negru, 1 buc | AE7LGP 5Z885 HBL9450A350Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral14-50R14-50R3-PolÎmpământare cu 4 fireMonofazate€326.07
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL9460A Priza 60a 125/250v 14-60r 3p 4w 1ph | AE7LGR 5Z887 HBL9460A-60-14-60R-341€376.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8430A Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 3-P 4-W, 30A trifazic 3VAC, 250-15R, negru | AE30LGU 7Z5 HBL8430A330Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral15-30R15-30R3-Pol4-WireTrei faze€251.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8450A Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 3-P 4-W, 50A 3 faze 250VAC, 15-50R, negru | AE7LGW 5Z891 HBL8450A7.550Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral15-50R15-50R3-Pol4-WireTrei faze€329.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7301A Priză cu lamă dreaptă, 4-P 4-W fără împământare, 60A 3P 120/208VAC, 18-60R
€390.84 /unitate