BALDOR MOTOR Motoare cu scop definit pentru mașină de spălat cu presiune, TEFC, monofazată


Filtru
Baza: RG , Clasa: STOC , Carcasa: TEFC , Tip carcasă: TEFC , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 56C , Amperi la sarcină completă: 17.6/8.8 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Tip de montare: Suport pentru picior / C-Face , Lungime totală: 13.24 " , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 0.625 " , Greutate: 43 lb
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
A
PCL3515M
---1 tel----€2,069.42
A
PCL3513M
1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 ° C€1,340.99
A
PCL3514M
1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grade C€1,748.77
B
PL3515M
217.6/8.86 LB-FT195U345088 grade C€1,515.76
B
PL3519M
312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€1,663.10
A
PCL3519M
312.510.4 LB-FT195Z3450136 ° C€1,743.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?