BALDOR MOTOR PCL3519M Motor de spălat cu presiune, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXY

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3519M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6XXY Model: PCL3519M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,743.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi12.5
bazăRG
Cuplu de rupere10.4 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă4.6 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 14 A PH, 3 # 18 B&J
MontareF1
Curent fără sarcină1.97 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază1
Factor de putere95
RevizuireZ
RPM3450
Temp. Creştere136 ° C
Tip3532LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 8.29 LB-FT
    • Curent de pornire: 77 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
BALDOR MOTOR PCL3513M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 ° C€1,340.99
BALDOR MOTOR PCL3514M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grade C€1,748.78
BALDOR MOTOR PCL3515M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXX PCL3515M---1 tel----€2,069.43
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, 56 Frame | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grade C€1,515.77
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3519M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€1,663.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3519M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,743.05 /unitate