BALDOR MOTOR PCL3514M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXW

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3514M, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6XXW Model: PCL3514M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,748.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi14/6
bazăRG
Cuplu de rupere12.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce7 # 18,1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină1.3 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază1
Factor de putere98
RevizuireAR
RPM1725
Temp. Creştere66 grade C
Tip3535LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 5 LB-FT
    • Curent de pornire: 50 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
BALDOR MOTOR PCL3513M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 ° C€1,340.99
BALDOR MOTOR PCL3515M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXX PCL3515M---1 tel----€2,069.43
BALDOR MOTOR PCL3519M Motor de spălat cu presiune, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 ° C€1,743.05
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, 56 Frame | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grade C€1,515.77
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3519M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€1,663.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3514M, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,748.78 /unitate