BALDOR MOTOR

Baldor Motor este un furnizor global de motoare electrice eficiente. În trecut, marca a fost denumită Reliance Electric, Baldor Reliance Motors, Baldor Industrial Motor și Baldor, dar acum poartă numele „ABB Baldor”. Compania are sediul central în Fort Smith, Arkansas 72901, SUA și furnizează diverse motoare DC / AC pentru aplicații în industria apelor uzate, producție și industria alimentară și a băuturilor. Citeste mai mult

Filtru

Motoare

pompe

Motoare Filtru

Motoare AC cu scop definitivVezi tot

  • Motoare de 50 Hz

    Motoare de pornire cu condensator și mono/trifazat concepute special pentru aplicații de 50 Hz în transportoare, suflante, pompe și compresoare de aer. Izolație clasa B/F pentru a rezista la temperaturi de până la 155 grade C și sunt disponibile în tensiuni cuprinse între 110 și 400 V

  • Motoare turn de răcire

    Proiectat pentru medii cu umiditate ridicată; poate funcționa la o eficiență optimă a sistemului cu control variabil al vitezei. Caracteristică combinație Inpro / Seal și garnituri de etanșare labirint fără contact pentru protecție împotriva contaminanților. Disponibil în F1 și tipuri de montare cu picior

  • Motoare cu scop definitiv

    Motoare industriale Baldor-Reliance concepute să îndeplinească sau să depășească standardele NEMA și să asigure funcționarea optimă în medii industriale dure. Include două viteze, mașină de spălat cu presiune, ferăstrău pentru arbore, prelucrarea lemnului, NEMA înainte de 1952, cadru în U, motoare de serviciu și sincron cu magnet permanenți

  • Motoare Farm Duty

    Prezintă o etanșare cu buze și un inel în V pe capătul de antrenare pentru protecție împotriva contaminanților și un sistem de izolație Clasa B / F / H pentru a menține motorul rece. Disponibil în diferite valori nominale de cuplu de avarie și cadre

  • Motoare de locație periculoasă

    Proiectat pentru a funcționa în siguranță în medii periculoase din industria chimică, petrol și gaze, apă și hârtie. Au o construcție din fontă și sunt disponibile într-un oțel de grosime mare complet închis

  • Motoare vectoriale

    Oferă un cuplu maxim de rupere posibil la viteză zero și sunt ideale pentru poziționare precisă, transportoare și amestecare/amestecare în loturi în industria alimentară și a băuturilor și în industria farmaceutică. Disponibil în carcase TEFC, TEBC, DPFV și TENV

  • Motor de spălare

    Motoarele de serviciu Baldor sunt proiectate pentru a face față spălărilor sub presiune și agenților de curățare duri în mod regulat în industria alimentară și a băuturilor, în industria medicală, farmaceutică și a ambalajelor. Aceste motoare de înaltă performanță au un sistem îmbunătățit de vopsea pentru rezistență la rugină și dopuri de scurgere și etanșări ale arborelui ușor de utilizat pentru a preveni pătrunderea umidității în interiorul camerei. Motoarele Baldor complet închise sunt oferite în modele monofazice și trifazate și au o construcție robustă din oțel inoxidabil din seria 1 pentru rigiditate structurală și etanșant la umiditate pe capetele șuruburilor și între cadru și plăcile de capăt pentru a bloca circulația fluidului de procesare și a prafului prin sistem. Pentru a oferi o rezistență de 3 de ori mai mare la creșterea temperaturii, motoarele de spălare C-Face ale mărcii fără vopsea sunt dotate cu fir magnet patentat ISR (Inverter Spike Resistant) rezistent la umiditate, împreună cu rulmenți cu bile etanșați permanent cu unsoare rezistentă la apă pentru a ajuta operațiunile corozive. Aceste motoare includ, de asemenea, garnituri din neopren termorezistente pentru amortizare și protecție; și etanșare labirint rotativă fără contact pe extensia arborelui de ieșire și garnituri cu buze de contact pe prelungirea arborelui ventilatorului pentru lucru fără frecare.

Motoare cu pompăVezi tot

  • Motoare pompe cuplate închise

    Ideal pentru pompe de apă comerciale și industriale și aplicații de prelucrare a alimentelor. Prezintă rulmenți cu bile supradimensionați cu un capăt de antrenare blocat pentru siguranță sporită și carcase TENV / TEFC pentru a preveni schimbul de aer. Disponibil într-un interval de tensiune între 115 și 575 V

  • Motoare cu pompă cu jet

    Destinat pentru aplicații de pompare în medii umede sau umede. Prezintă o construcție din cadru din oțel și plăci de capăt din aluminiu cu inserții din oțel pentru scaunul rulmentului pentru fiabilitate

  • Motoare pompe verticale

    Proiectat pentru utilizare în ventilatoare, aeratoare, pompe de proces în linie, pompe centrifuge, pompe de bazin și pompe cu turbină. Au o viteză maximă de 5400 rpm și au o construcție din cadru din fontă, cutii de conducte rotative, înfășurări eficiente din punct de vedere energetic și plăcuțe de identificare din oțel inoxidabil

Motoare AC de uz generalVezi tot

  • Motoare de curent alternativ

    Motoare IEC cu cadru, servo, de uz general și pentru sarcini severe cu motoare monofazate/trifazate. Conform standardelor EPACT și de eficiență energetică pentru utilizare în suflante, pompe, transportoare și alte mașini industriale. Disponibil în tensiuni cuprinse între 115 și 460 V

  • Motoare de frână

    Motoare de frână de 60 Hz, de mare capacitate, concepute pentru aplicații care necesită menținere și rupere cu răspuns rapid. Dispune de un sistem de izolație rezistent la vârfuri care reduce degradarea motoarelor care se confruntă cu vârfurile de tensiune tranzitorii. Disponibil în variante monofazate și trifazate și tensiuni cuprinse între 115 și 575 V

  • Motoare trifazate metrice

    Include motoare electrice Baldor recunoscute UL și CSA pentru aplicații unde sunt necesare cadre IEC. Folosit în ventilatoare, mașini-unelte, reductoare de viteze, pompe și ventilatoare și disponibil în diferite opțiuni de rpm și CP

Motoare HVACVezi tot

  • Motoare ventilator condensator

    Ventilatoare/condensator și motoare HVAC pentru utilizare în unități frigorifice condensatoare, congelatoare comerciale și aparate de aer condiționat. Dispune de un scut de capăt închis la capătul arborelui pentru a preveni pătrunderea contaminanților în motor și un cuplu ridicat de pornire pentru performanțe optime

  • Motoare cu suflare directă

    Motoare de suflantă cu acționare directă cu izolație Clasa B și Clasa F, potrivite pentru operațiuni de reparații și întreținere HVAC. Au un cuplu maxim de avarie de 15.2 lb-ft și sunt disponibile în diferiți curenți fără sarcină și valori nominale CP

  • Motoare cu ventilator de piedestal

    Include motoare de ventilatoare cu piedestal cu 4, 6 și 8 poli, potrivite pentru aplicații continue de aerare cu sarcini de pornire moderate. Dispune de un jug de oțel de grosime mare, plăci de capăt din aluminiu, rotație reversibilă și izolație de clasă B/F. Disponibil în diferite valori nominale de amperi și cuplu de avarie

Motoare cu curent continuuVezi tot

  • Motoare cu magnet permanent DC

    Ideal pentru aplicații care necesită viteză variabilă și cuplu constant. Dispune de un cadru de oțel rezistent, o bază de montare detașabilă, perii durabile, izolație clasa F, magneți din ferită ceramică, rulmenți cu bile dublu etanșați și plăci de capăt din aliaj turnat sub presiune cu inserții de rulmenți din oțel.

  • Motoare DC de uz general

    Motoarele Baldor sunt ideale pentru o funcționare lină și fără vibrații în industria plastică, tipărire și ambalare. Disponibil în carcasă din aluminiu turnat sub presiune sau oțel

Despre BALDOR MOTOR

Compania oferă mai mult de 10000 de motoare, acționări și cutii de viteze diferite. O gamă largă de motoare electrice Baldor, cum ar fi serviciul de spălare, sarcină severă, utilizare generală, serviciu agricol, pompe cu jet și motoare ventilatoare condensatoare, este vândută de Raptor Supplies. Brandul scop general, total închis Motoarele trifazate sunt utilizate în pompe, ventilatoare, suflante, compresoare și transportoare. Aceste motoare Baldor funcționează la viteze cuprinse între 3 și 835 rpm și permit montarea cu picior / fără picior / C față pentru o instalare ușoară și sigură. Aceste motoare Baldor trifazate au cadre din fier/fontă/oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la coroziune pe suprafețele expuse. Au o eficiență maximă de 3600% și pot fi operate la temperaturi de până la 3 grade C. Motoare DC cu magnet permanent fabricate de Baldor Motor sunt utilizate în automobile pentru acționarea spălătoarelor și ștergătoarelor de parbriz sau a suflantelor în aparatele de aer condiționat și încălzitoare. Aceste motoare Baldors au un cadru de oțel rezistent pentru a oferi rezistență la coroziune și condiții dure de funcționare și o armătură echilibrată dinamic pentru generarea unui câmp magnetic continuu. Comutatorul acestor motoare Baldor este fuzionat cu conexiunile armăturii pentru a oferi rezistență scăzută la fluxul de curent, reducând astfel pierderea prin histerezis. Motoarele cu magneți permanenți de curent continuu Baldor sunt, de asemenea, echipate cu magneți din ferită ceramică fine pentru a elimina apariția demagnetizării și rulmenți cu bile cu etanșare dublă pentru menținerea sarcinilor axiale și radiale atât în ​​direcția CW, cât și în direcția CCW. Clienții care doresc să înlocuiască un vechi motor Baldor ar trebui să caute numărul de catalog/numărul specificației/numărul piesei afișate pe placa frontală a motorului și să facă referire la modelele actuale.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele motoare Baldor încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Marathon Motors sau Leeson. Deci, dacă sunteți în căutarea unui motor concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are motorul Baldor echivalent disponibil.

Livrarea

Aceste motoare Baldor variază de la dimensiuni mici la mari. Acestea pot necesita ambalare atentă, deoarece unele dintre articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste motoare Baldor sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Motoare din titan EC

Motoarele EC Titanium sunt motoare integrate extrem de eficiente care combină magnetul permanent și tehnologiile de reluctanță sincronă pentru o soluție durabilă și conectată fără fir. Aceste motoare Baldor ar...Citeste mai mult 

Motoare Super-E

Motoarele Baldor Super-E sunt potrivite pentru împământarea corectă a motorului pentru a preveni defecțiunea prematură a rulmentului, care poate duce la oprirea instalației și costuri mari de întreținere. Aceste motoare Baldor sunt folosite în fa...Citeste mai mult 

SmartMotors

Baldor SmartMotors sunt o combinație între un motor industrial și un control cu ​​invertor, care sunt foarte simplu și rapid de instalat. Aceste motoare Baldor au o carcasă patentată TEFC pentru a asigura răcirea m...Citeste mai mult 

BALDOR MOTOR Avantaje competitive

Senzori inteligenți ABB Ability pentru zone periculoase

Senzorii inteligenți ABB Ability de înaltă performanță sunt proiectați pentru a monitoriza starea de sănătate și performanța mașinilor rotative care funcționează în zone periculoase. Acești senzori ajută la detectarea chiar și a celor mai mici perturbări ale mașinii într-un stadiu foarte incipient pentru a îmbunătăți productivitatea, fiabilitatea și siguranța și sunt certificate IECEx, ATEX și NEC 500. Acestea oferă o durată de viață a bateriei de până la trei ori mai mare decât majoritatea modelelor concurente și oferă instalare și activare rapidă pentru monitorizare instantanee. Datele colectate de acești senzori sunt analizate de algoritmii avansați ai mărcii și transformate în informații semnificative asupra cărora utilizatorii pot acționa, ceea ce ajută la prelungirea duratei de viață a echipamentului, la reducerea costurilor de întreținere și la prevenirea opririlor accidentale din cauza defecțiunilor.

Întrebări Frecvente

Pentru ce este folosit un motor Baldor?

Motoarele Baldor sunt utilizate în mod obișnuit pentru pompe, transportoare, ventilatoare și echipamente de tratare a aerului.

Ce trebuie să luați în considerare atunci când cumpărați un motor?

Există mai mulți factori pe care trebuie să îi luați în considerare atunci când alegeți un motor -

  • Curentul este cel care alimentează motorul, dar curentul excesiv poate deteriora motorul. Pentru motoarele de curent continuu, curentul de blocare și de funcționare sunt importante. Curentul de blocare aplică un cuplu suficient pentru ca motorul să funcționeze fie la viteza de blocare, fie la 0 RPM. Aceasta este cantitatea maximă de curent pe care o poate consuma motorul. Curentul de funcționare este cantitatea medie de curent, se așteaptă ca motoarele să tragă cu un cuplu specific. Supracurent poate duce la aprinderea de căldură, ducând la topirea firului.
  • Tensiunea este importantă, deoarece menține curentul net care curge într-o singură direcție și depășește curentul invers. Cu cât tensiunea este mai mare, cu atât cuplul este mai mare. Asigurați-vă că este aplicată tensiunea recomandată. Dacă aplicați o tensiune foarte scăzută, motorul nu va funcționa, în timp ce aplicarea unei tensiuni prea mari poate duce la scurtcircuit și, în consecință, poate duce la pierderea de putere sau o defecțiune completă.
  • Cuplul de operare este cantitatea de cuplu pe care motorul a fost calibrat pentru a o produce, în timp ce cuplul de blocare este cantitatea de cuplu generată atunci când puterea este aplicată de la viteza de blocare. Trebuie să vă uitați la cuplul de operare necesar, dar unele aplicații pot necesita să știți cât de departe poate fi împins motorul. De exemplu, cu un robot pe roți, un cuplu bun înseamnă o accelerație bună, dar ar trebui să vă asigurați că cuplul de blocare este suficient de mare pentru a ridica greutatea robotului. În acest caz, cuplul este mai important decât viteza.
  • Viteza sau viteza pot fi complexe în ceea ce privește motoarele. În general, motoarele funcționează cel mai bine și eficient la cele mai mari viteze, dar nu este întotdeauna posibil dacă este nevoie de angrenaj. Adăugarea de viteze va reduce eficiența motorului, așa că luați în considerare atât reducerea vitezei, cât și a cuplului simultan.

Ce instrucțiuni generale de siguranță trebuie urmate în timpul utilizării motoarelor Baldor?

  • Evitați strângerea excesivă a curelelor, deoarece aceasta poate cauza ruperea arborelui sau defectarea prematură a rulmentului.
  • Lăsați spațiu liber pentru mișcarea arborelui de la capăt la capăt.
  • Mașinile cu cuplare directă ar trebui să fie aliniate cu precizie, iar arborele trebuie să se rotească fără probleme, fără nicio legătură.

Produse exclusive pentru marcă