BALDOR MOTOR Motoare închise de uz general, 3 ph


Filtru
Tip de bază: Rigid , Cuplu de avarie: 207 LB-FT , Evaluarea taxei: CONT , Faza: 3
StilModelproducțieamperiInrameaza-leLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăTipul de pornirePreț (ex. TVA)
A
CM3545X
1.000 CP4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmDirect on-line€802.65
B
CM2333T-58
15.000 CP22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run€4,913.91
A
CEM4400TS
100.000 CP224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmDirect on-line€26,706.71
C
M4406TX-4E
150.000 CPA 170.0445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run€29,125.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?