SCHNEIDER ELECTRIC Controlere de comutare de siguranță și unități de evaluare


Filtru
Amplificatoare: 1.5 , Adâncime: 6.02 " , Afișare: LED-uri , Material carcasă: Plastic , Înălțime: 5.96 " , Putere de intrare: 24 VDC , Tensiune de intrare: 24 VDC , Evaluare IP: 20 , Montare: Suprafață sau șină DIN , Număr de ieșiri: 6 stări solide + 2 seturi de 2 ieșiri de releu , Temp. de operare: -10 până la 55 grade C , Tip ieșire: Releu și stare solidă , Timp de raspuns: 20 msec. , latime: 569051 "
StilModelNumărul de intrăriTip de portPreț (ex. TVA)
A
XPSMC16Z
161 RJ45 (programare + Modbus)€3,562.94
B
XPSMC16ZC
161 RJ45 (Programare + Modbus), 1 CanOpen€4,436.87
B
XPSMC32ZP
321 RJ45 (Programare + Modbus), 1 Profibus€6,033.48
C
XPSMC32Z
321 RJ45 (programare + Modbus)€4,835.86
B
XPSMC32ZC
321 RJ45 (Programare + Modbus), 1 CanOpen€5,226.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?