Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controler de siguranță SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z 24VDC 16 intrări | AG7GEL 6VDF0

SCHNEIDER ELECTRIC Controler de siguranță XPSMC16Z 24VDC 16 intrări

În stoc
Articol: AG7GEL Model: XPSMC16ZCruce Ref: 6VDF0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3,562.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de siguranță
amperi1.5
Adâncime6.02 "
AfişaLED-uri
Carcasă MaterialPlastic
Înălţime5.96 "
Putere de intrare24 VDC
Tensiune de intrare24 VDC
IP Rating-ul20
MontareSuprafață sau șină DIN
Numărul de intrări16
Numărul de rezultate6 stări solide + 2 seturi de 2 ieșiri de releu
Temperatura de operare.-10 până la 55 grade C
Tip de ieșireReleu și stare solidă
Tip de port1 RJ45 (programare + Modbus)
Timp De Raspuns20 msec.
Evaluări de ieșire de siguranță1.5A @ 24VDC
Lăţime569051 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8537109060

Detalii produs:

    • Ceas (Nu)
    • Contoare (1)
    • Cronometre (10)
    • Caracteristici speciale: configurabil

Variante de produs

ProdusModelNumărul de intrăriTip de portPreț
Controler de siguranță SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z 24VDC 32 intrări | AG7GEH 6VDF3 XPSMC32Z321 RJ45 (programare + Modbus)€4,835.86
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZC Controler de siguranță 24VDC 32 intrări CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC321 RJ45 (Programare + Modbus), 1 CanOpen€5,226.78
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP Controler de siguranță 24 VDC 32 intrări Profibus | AG7GEK 6VDF5 XPSMC32ZP321 RJ45 (Programare + Modbus), 1 Profibus€6,033.48
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC Controler de siguranță 24VDC 16 intrări CanOpen | AG7GEM 6VDF1 XPSMC16ZC161 RJ45 (Programare + Modbus), 1 CanOpen€4,436.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Controler de siguranță XPSMC16Z 24VDC 16 intrări
€3,562.94 /unitate