WESCO Rais-N-Rol Mașini de mutat


Începând cu 1922, wesco a fabricat și distribuit echipamente de manipulare, ridicare și expediere a tamburului, ideale pentru aplicații în industria de depozitare, marină, ambalare și auto. Wesco oferă o flexibilitate sporită în realizarea sarcinilor specializate de transport de articole grele sau mari de exemplu...h ca cutii, pubele, lăzi, materii prime și echipamente, atât pe orizontală, cât și pe verticală.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Roșu , Cu sprijinul: Cric hidraulic
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
260086
2000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan€2,740.02
A
260091
2000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan€3,320.06
B
260092
4000 lb.43.625 "19.75 "23 "Oţel€4,489.39
B
260087
4000 lb.43.625 "19.75 "23 "Oţel€3,934.20
C
260138
6000 lb.43.625 "18.75 "23 "Oţel€4,858.73
C
260093
6000 lb.41.375 "18.75 "23 "uretan€4,495.53
D
260139
6000 lb.43.625 "18.75 "23 "uretan€5,424.73
C
260088
6000 lb.41.375 "18.75 "23 "Oţel€4,720.68
E
260089
8000 lb.41.375 "20.75 "23 "Oţel€5,539.70
E
260094
8000 lb.41.375 "20.75 "23 "uretan€5,289.60
F
260090
10000 lb.47.625 "21.75 "24 "Oţel€5,573.28
F
260095
10000 lb.47.625 "21.75 "24 "Oţel€5,770.89

Rais-N-Rol Mașini de mutat

Motoarele de mașini Wesco din seria Rais-N-Rol sunt proiectate pentru transportul de mobilier și mașini grele în depozite și depozite, precum și pentru aprovizionarea, ambalarea și transportul. Acestea dispun de un mecanism de cric hidraulic acţionat manual cu coborâre controlată pentru ridicarea sarcinilor grele şi rotile pivotante din uretan/oţel pentru a permite mobilizarea sarcinilor grele de-a lungul unei suprafeţe netede în orice direcţie. Aceste mașini de mutare Wesco sunt furnizate cu cârlige pentru lianți anti-alunecare pentru a asigura încărcături mari și grele în timpul transportului de mărfuri. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mașini de mutare de culoare roșie, disponibile cu capacități de încărcare variind de la 2000 la 10000 lb pe Raptor Supplies.

Utilizeaza

Motoarele de mașini Wesco oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru ridicarea și transportul de încărcături grele, cum ar fi mobilierul și utilajele din industria de aprovizionare, ambalare, transport maritim și auto.

Mecanism de lucru

Ascensoarele pentru materiale sau mașinile de transport Wesco Rais-N-Rol sunt echipate cu un cadru metalic vertical și două stivuitoare reglabile pentru susținerea unui palet de mărfuri (cu o greutate de până la 10000 lb) care poate fi coborât sau ridicat la o înălțime optimă. Aceste furci pot fi controlate cu o pompă de picior sau cu manivelă, iar roțile atașate permit rularea cu ușurință a mașinilor de deplasare în timp ce transportă încărcături voluminoase. Unele motoare de mașini Wesco din seria Rais-N-Rol au roți speciale pe cadru care le permit să fie transportate prin încărcarea lor într-un camion de livrare.

DESCRIERE

  • Motoarele de mașini Wesco din seria Rais-N-Rol sunt proiectate pentru încărcarea și descărcarea încărcăturilor voluminoase în depozite, depozite și unități de transport.
  • Aceste mașini de transport care economisesc spațiu au un cadru metalic vertical și două stivuitoare reglabile pentru a susține un palet de materiale care poate fi coborât sau ridicat.
  • Sunt capabili să manevreze sarcini cuprinse între 2000 și 10000 lb.
  • Sunt disponibile în variante de rotile pivotante din oțel și uretan pentru manevrarea prin spații înguste.
  • Motoarele de mașini din seria Rais-N-Rol de culoare roșie Wesco pot fi controlate cu ușurință cu o manivelă sau o pompă cu picior.

Accesorii compatibile

  • Lianți de încărcare Wesco: acestea lianți de încărcare de la Wesco sunt concepute pentru a fi utilizate cu mașinile de transport din seria Rais-N-Rol, pentru a ajuta la asigurarea încărcăturii mari și grele în timpul transportului de mărfuri. Aceste lianți sunt echipate cu dispozitive de strângere cu clichet pentru a exercita un stres minim asupra corpului. De asemenea, au cârlig E-track și inel delta, curele de fixare pentru performanță fără alunecare.

Standarde și aprobări

Produsele Wesco sunt certificate ISO 9001:2000, UR și UL 508 pentru a oferi servicii de încredere și siguranță maximă pentru utilizator.

Instalare

  • Pentru poziționare, așezați ferm un picior pe bara căptușită și prindeți ferm mânerul cu ambele mâini. Poziționați furcile primului motor de mașină sub sarcină.
  • Asigurați-vă că sarcina este centrată pe furci. Placa frontală din cauciuc trebuie să fie în contact cu sarcina.
  • Un bloc de umplere poate fi necesar ca distanțier între sarcină și placa frontală.
  • Poziționați al doilea motor de mașină în același mod la celălalt capăt al încărcăturii.
  • Conectați cele două motoare Wesco din seria Rais-N-Rol cu ​​lianti de încărcare Wesco.
  • Pentru coborâre, deschideți încet supapa de eliberare a cricului de pe primul motor de mașină și apoi de pe a doua unitate, până când sarcina se sprijină pe podea.
  • Scoateți lianții de încărcare de pe marfă și îndepărtați cu grijă furcile mașinii de deplasare de sub încărcătură.
  • Coborâți furcile pe podea înainte de a muta unitățile.

Întrebări Frecvente

Wesco deține Anixter?

Anixter face parte din Wesco. Împreună, au furnizat clienților lor soluții de energie electrică, de comunicații, de rețea și securitate și de energie pentru utilități.

Cum puteți înlocui ridicătoarele hidraulice Wesco?

  • Pregătiți partea superioară a motorului și îndepărtați capacele supapelor.
  • Mutați cilindrul în centrul capacului motorului.
  • Curățați garniturile galeriei și îndepărtați vechiul ridicător hidraulic deșurubând-l.
  • Poziționați noul ridicător hidraulic la locul său și fixați-l cu șuruburi.

Ce echipament se folosește pentru ridicarea paleților?

Transpaleții sau cricurile pentru paleți Wesco, cunoscute și sub numele de jiggers sau câini, sunt poate cel mai folosit echipament de manipulare a paleților pentru depozite și depozite. Aceste cricuri pentru paleți sunt concepute pentru a transporta, muta și stivui paleți.

Unde are sediul Wesco?

Wesco are sediul la Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?