WESCO 260089 Rais-n-rol Machinery Mover, roți de oțel, capacitate de 8000 lbs | AG7JVT RNR-8

WESCO 260089 Rais-n-rol Mașini de mutare, roți de oțel, capacitate de 8000 lbs

În stoc
Articol: AG7JVT Model: 260089Cruce Ref: RNR-8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,539.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină manuală Mover
CuloriRoșu
Ridicați înălțimea6"
Capacitate de încărcare8000 lb.
Inălțime totală41.375 "
Lungime totală20.75 "
Lățimea totală23 "
Cu sprijinulCric hidraulic
Materialul roțiiOţel
Lățimea între furci6 "- 19.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216
Înălțimea navei (cm)105.09
Lungimea navei (cm)52.71
Lățimea navei (cm)58.42

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 260086 Rais-n-rol Machinery Mover, roți fenolice, capacitate de 2000 lbs | AG7JVJ RNR-2 2600862000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan€2,740.02
WESCO 260091 Rais-n-rol Machinery Mover, roți din uretan, capacitate de 2000 lbs | AG7JVK RNR-2P 2600912000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan€3,320.06
WESCO 260087 Rais-n-rol Machinery Mover, roți de oțel, capacitate de 4000 lbs | AG7JVL RNR-4 2600874000 lb.43.625 "19.75 "23 "Oţel€3,934.19
WESCO 260092 Rais-n-rol Machinery Mover, roți din uretan, capacitate de 4000 lbs | AG7JVM RNR-4P 2600924000 lb.43.625 "19.75 "23 "Oţel€4,489.39
WESCO 260088 Rais-n-rol Machinery Mover, roți de oțel, capacitate de 6000 lbs, 41-3/8" | AG7JVN RNR-6 2600886000 lb.41.375 "18.75 "23 "Oţel€4,720.68
WESCO 260093 Rais-n-rol Machinery Mover, roți din uretan, capacitate de 6000 lbs, 41-3/8" | AG7JVP RNR-6P 2600936000 lb.41.375 "18.75 "23 "uretan€4,495.53
WESCO 260138 Rais-n-rol Machinery Mover, roți de oțel, capacitate de 6000 lbs, 43-5/8" | AG7JVQ RNR-64 2601386000 lb.43.625 "18.75 "23 "Oţel€4,858.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260089 Rais-n-rol Mașini de mutare, roți de oțel, capacitate de 8000 lbs
€5,539.71 /unitate