WESCO Transpalete manuale cu ridicare ridicată


Transpaleții manuale Wesco sunt proiectate pentru transportul lateral, treptarea și ridicarea paleților sau patinelor încărcate unul deasupra celuilalt în depozite și încăperi. Ele previn ridicarea spatelui și problemele de îndoire.

Filtru
Culoare: Galben , Lățimea furcii: 6.5 " , Lift: Manual , Inălțime totală: 48.5 " , Diametru rolă: 3"
StilModelCapacitate de încărcareLungimea furciiLungimeLățimea totalăMaterialul roții Preț (ex. TVA)
A
272755
2200 lb.44.5 "63 "21 "Poliuretan Moldon€2,296.88
B
272462
2200 lb.44.5 "56 "21 "Poliuretan Moldon€2,285.86
B
272463
2200 lb.44.5 "56 "27 "Poliuretan Moldon€2,316.84
C
272859
2200 lb.46 "61 "27 "Nailon€11,720.57
A
272754
2200 lb.44.5 "63 "27 "Poliuretan Moldon€2,299.27
D
272975
3300 lb.43 "63 "20 "Poliuretan Moldon€2,343.14
D
272976
3300 lb.43 "63 "27 "Poliuretan Moldon€2,375.36

Transpalete manuale cu ridicare ridicată

Transpaleții manuale Wesco sunt ideale pentru transportul lateral și aranjarea paleților sau derapele încărcate unul deasupra celuilalt în depozite și depozite. Aceste transpalete cu ridicare mare au o construcție din oțel inoxidabil pentru a gestiona sarcini de până la 3300 lb și o rază de direcție de 180 de grade pentru o manevrabilitate ușoară. Designul telescopic și furca cu lățime de 6.5 inchi ale acestor camioane facilitează economisirea maximă de spațiu și, respectiv, o suprafață mai mare pentru stabilitatea sarcinii. În plus, sunt integrate cu roți din nailon/poliuretan modelat pentru un coeficient ridicat de deformare termică, absorbție a zgomotului și rezistență la oboseală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpalete manuale cu ridicare ridicată disponibile în opțiuni de lățime de 20, 21 și 27 inchi pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Aceste camioane folosesc furci conice care se încadrează sub paleți.
  • Mânerul pompei este folosit pentru a coborî sau ridica paleții.

DESCRIERE

  • Transpaleții manuale cu ridicare mare Wesco au roți din nailon/poliuretan mulate pentru un coeficient ridicat de deformare termică, absorbție a zgomotului și manevrare de rezistență la oboseală.
  • Designul telescopic și furca cu lățime de 6.5 inchi facilitează economisirea maximă de spațiu și, respectiv, suprafețe mari pentru stabilitatea sarcinii.
  • Au o pompă hidraulică și un mâner lateral cu buclă cu comandă manuală interioară pentru o ridicare maximă (ridicare, coborâre sau neutru).
  • Aceste modele au o construcție din oțel inoxidabil pentru a gestiona sarcini de până la 3300 lb și roți cu rază de direcție de 180 de grade pentru o manevrabilitate ușoară.
  • Au un maner acoperit pentru prindere ergonomica.

Întrebări Frecvente

Cum folosiți o ridicare mare pe un transpalet?

  • Stați în spatele cricului.
  • Apăsați pârghia de eliberare pentru a coborî furcile.
  • Glisați furcile sub palet.
  • Pompați ușor mânerul în sus și în jos pentru a ridica paletul la înălțimea necesară.

Cât de sus puteți ridica încărcături folosind aceste transpalete?

Aceste camioane pot atinge înălțimi de până la 32 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?