WESCO 272859 Transpaletă telescopică manuală cu ridicare mare din oțel inoxidabil, capacitate de 2200 lbs

În stoc
Articol: AG7JCG Model: 272859Ref. cruce: SSTHL27M

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,720.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti electric / manual
Înălțimea furcii coborâtă3.3 "
Înălțimea furcii ridicate31.5 "
Lungimea furcii46 "
Lățimea furcii6.5 "
Lungime61 "
RidicareManual
Capacitate de încărcare2200 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Inălțime totală48.5 "
Lungime totală61 "
Lățimea totală27 "
Pivot180 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu roleNailon
TelescopDa
Materialul roțiiNailon
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 125.1
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungimea furciiLungimeLățimea totalăMaterialul roții Preț
WESCO 272755 Transpaleți manual telescopic cu ridicare mare, capacitate de 2200 lbs, lățime de 21 inchi | AG7JCH TSHL21 2727552200 lb.44.5 "63 "21 "Poliuretan Moldon€2,296.88
WESCO 272754 Transpaleți manual telescopic cu ridicare mare, capacitate de 2200 lbs, lățime 27 inchi | AG7JCJ TSHL27 2727542200 lb.44.5 "63 "27 "Poliuretan Moldon€2,299.27
WESCO 272462 Ridicare mare manuală non-telescopică, capacitate de 2200 lbs | AG7JCK NTSHL21 2724622200 lb.44.5 "56 "21 "Poliuretan Moldon€2,285.86
WESCO 272463 Transpaletă telescopică manuală cu ridicare mare, capacitate de 2200 lbs | AG7JCL NTSHL27 2724632200 lb.44.5 "56 "27 "Poliuretan Moldon€2,316.84
WESCO 272975 Transpalet telescopic manual cu ridicare mare, capacitate de 3300 lbs | AG7JCM TSHL20-33 2729753300 lb.43 "63 "20 "Poliuretan Moldon€2,343.14
WESCO 272976 Transpalet telescopic manual cu ridicare mare, capacitate de 3300 lbs, 63" x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 lb.43 "63 "27 "Poliuretan Moldon€2,375.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272859 Transpaletă telescopică manuală cu ridicare mare din oțel inoxidabil, capacitate de 2200 lbs
€11,720.57 /unitate