INGERSOLL-RAND Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 25 până la 251 ft.-lb.


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , nicovala: Standard , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 4.0 , Lovituri pe minut: 1500 , CFM @ încărcare completă: 17.0 , Datorie: Industrial , Viteză liberă: 15,000 rpm , Material mâner: Compozit , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Titan , Max. Cuplu: 332 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 6" , Presiune necesară: 90 psi , Dimensiunea unității pătrate: 1 / 2 " , Stil: Mâner de pistol , Interval cuplu: 25 - 251 ft.- lb.
StilModelTipul de reținereGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
2125QTiMAX
Inel de porc2.5 lb.€688.58
B
2125PTiMAX
Pin2.51 lb.€757.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?