Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch, viteza de 15000 rpm | AC2VLU 2NCU7

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX cheie cu impact pneumatic, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch, viteza de 15000 rpm

În stoc
Articol: AC2VLU Model: 2125PTiMAXCrucea Ref: 2NCU7
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
€757.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă17.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăTitan
Max. Capacitatea șuruburilor9 / 16 "
Max. Cuplul332 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei2.51 lb.
Gama de cuplu25 - 251 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a furniza un cuplu de 332 ft-lb pentru a strânge și slăbi piulițele și șuruburile
    • Construcția compactă permite un acces mai mare în spații înguste
    • Carcasa cu ciocan din titan și carcasa din material compozit rezistă condițiilor dure de lucru
    • Mecanism cu două ciocane pentru a transmite cuplul ridicat

Variante de produs

ProdusModelTipul de reținereGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 15000 Rpm | AB7XBH 24K077 2125QTiMAXInel de porc2.5 lb.€688.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX cheie cu impact pneumatic, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch, viteza de 15000 rpm
€757.48 /unitate