Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 15000 Rpm | AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 15000 Rpm

În stoc
Element: AB7XBH Model: 2125QTiMAXCrucea Ref: 24K077
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
€688.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Lovituri pe minut1500
CFM @ încărcare completă17.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăTitan
Max. Capacitatea șuruburilor9 / 16 "
Max. Cuplul332 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel de porc
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei2.5 lb.
Gama de cuplu25 - 251 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a oferi un cuplu ridicat, cu un efort minim în aplicații pentru automobile, întreținere de bază și producție ușoară
    • Capabil să ofere un cuplu de 300 ft-lb în poziția inversă
    • Echipat cu control patentat cu o singură mână înainte și înapoi
    • Prevăzut cu declanșator tactil și o gamă largă de setări ale regulatorului de putere

Variante de produs

ProdusModelTipul de reținereGreutatea sculeiPreț
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch, viteza de 15000 rpm | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAXPin2.51 lb.€757.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 15000 Rpm
€688.87 /unitate