Elemente de încălzire tubulare cu aripioare

Filtru

Elementele de încălzire tubulare cu aripioare Vulcan sunt utilizate cu încălzitoarele de conducte de aer pentru a crește suprafața unui element de încălzire, crescând astfel eficiența acestuia. Sunt ideale pentru aplicații comerciale și industriale, cum ar fi sisteme HVAC, cazane și schimbătoare de căldură.
StilModelLungime totalăWattsPreț (ex. TVA)
AFTH20B-B12.437 "2000€187.80
AFTH30B-B17.437 "3000€214.27
AFTH40B-B22.437 "4000€258.66
AFTH50B-B27.437 "5000€255.35
StilModelLungime totalăFazăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
ARE8-1000B8"1240V1000€171.98
ARE8-1000C8"3480V1000€176.66
ARE12-1333C12 "3480V1333€151.81
ARE12-1667C12 "1240V1667€148.85

Elemente de încălzire tubulare cu aripioare

Elementele de încălzire tubulare cu aripioare Vulcan sunt utilizate pentru încălzirea și circulația aerului la temperatură joasă în încălzitoarele cu conducte de aer. Sunt folosite pentru a înlocui elementele de încălzire deteriorate. Construcția din oțel cu aripioare oferă o suprafață de contact mai mare pentru aer, crescând astfel eficiența acestor elemente de a încălzi aerul. Aceste elemente au conexiuni trifazate și funcționează la 3 / 240VAC. Vin cu hardware de montare și conectare pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de elemente de încălzire tubulare cu aripioare, disponibile cu puteri de la 480W la 1000W.

Întrebări Frecvente

Care este utilizarea aripioarelor spiralate în aceste elemente de încălzire tubulare Vulcan?

Aceste aripioare spiralate continue sunt atașate de mantaua încălzitorului pentru a ajuta la dispersarea rapidă a căldurii în timpul funcționării, crescând astfel eficiența.

Care este semnificația aripioarelor din aceste elemente de încălzire cu aer tubular cu aripioare?

Aripioarele sunt fixate pe suprafața tubului pentru a crește căldura transferată de la elementul de încălzire către fluidul sau aerul din jur.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?