Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN RE12-1333C Element de încălzire de schimb 12 inch lungime | AC9NDB 3HP07

VULCAN RE12-1333C Element de încălzire de schimb 12 inch lungime

În stoc
Element: AC9NDB Model: RE12-1333CCrucea Ref: 3HP07

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€151.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de încălzire tubular cu aripioare
MaterialOţel
Tip montare3 / 4-16 Fire
Lungime totală12 "
Fază3
Material învelișOţel
Voltaj480V
Watts1333

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncimea de instalare (11 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăFazăVoltajWattsPreț
VULCAN RE12-1667C Element de încălzire de schimb 12 inch lungime | AC9NDC 3HP09 RE12-1667C12 "1240V1667€148.85
VULCAN RE8-1000B Element de încălzire de schimb 240v 8 inch lungime | AC9NDD 3HP14 RE8-1000B8"1240V1000€171.98
Element de încălzire de schimb VULCAN RE8-1000C 480v 8 inch lungime | AC9NDE 3HP15 RE8-1000C8"3480V1000€176.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN RE12-1333C Element de încălzire de schimb 12 inch lungime
€151.81 /unitate