PROTO Cheie de capăt cutie


Filtru
Material: Oţel , Număr de puncte: 12 , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelfinalizareaCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
A
J1079M
Poloneză completă7-1/2 grade17 "metric30 x 32 mm€118.46
B
J1073M
Poloneză completă7-1/2 grade13.75 "metric22 x 24 mm€67.69
B
J1065M
Poloneză completă15 grade11 23 / 64 "metric17 x 19 mm€48.90
B
J1058M
Poloneză completă7-1/2 grade9"metric12 x 14 mm€34.95
B
J1053M
Poloneză completă7-1/2 grade8"metric10 x 11 mm€33.60
B
J1050M
Poloneză completă7-1/2 grade5.75 "metric6 x 7 mm€35.43
C
J1012-500
Poloneză completă7-1/2 grade7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€35.83
B
J1061M
Poloneză completă7-1/2 grade9 2 / 3 "metric14 x 15 mm€37.18
D
J1077M
Poloneză completă7-1/2 grade16 "metric27 x 30 mm€100.29
B
J1072M
Poloneză completă7-1/2 grade13.375 "metric21 x 24 mm€56.85
B
J1064M
Poloneză completă15 grade10 11 / 16 "metric16 x 18 mm€44.91
D
J1057M
Poloneză completă15 grade8-55 / 64metric12 x 13 mm€35.57
B
J1051M
Poloneză completă7-1/2 grade6.75 "metric8 x 9 mm€34.51
E
J1131
Satin15 grade6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€41.96
E
J1162
Satin15 grade22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€155.65
F
J1160
Satin15 grade20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€124.72
E
J1122
Satin15 grade4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€32.89
E
J1126
Satin15 grade5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€31.56
E
J1120
Satin15 grade4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€27.70
E
J1155
Satin15 grade19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€106.98

Cheie de capăt cutie

Cheile cu cap de cutie Proto sunt proiectate cu un sistem TorquePlus pentru a ajuta la slăbirea sau strângerea șuruburilor/piulițelor încăpățânate și deteriorate, precum și a elementelor de fixare din material moale. Aceste unități au o construcție de capăt cu cutie în 12 puncte pentru a oferi o indexare fină și o viteză îmbunătățită și un decalaj adânc de 60 de grade (modele selectate) pentru un acces îmbunătățit la elementele de fixare adânc încastrate. Toate modelele vin într-un finisaj complet lustruit pentru a oferi rezistență împotriva reacțiilor de oxidare și suprafețe ușor de curățat. Sunt oferite atât în ​​variante SAE, cât și în variantele metrice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei cu cap de cutie disponibile pentru fixarea cu 4, 6 și 12 puncte pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?