Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1079M Cheie cu cap de cutie 30 x 32 mm Lungime 17 inchi | AD8FDD 4JV74

PROTO J1079M Cheie cu cap de cutie 30 x 32 mm 17 inch lungime

În stoc
Element: AD8FDD Model: J1079MCrucea Ref: 4JV74
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
€118.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie
finalizareaPoloneză completă
Mărimea capului30 x 32mm
MaterialOţel
Număr de puncte12
Compensa7-1/2 grade
Lungime totală17 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea30 x 32 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1155 Cheie cu cap de cutie 1-1/4 x 1-5/16 inch 8-3/8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155Satin15 grade19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€106.98
PROTO J1160 Cheie cu cap de cutie 1-1/4 x 1-3/8 8-3/8 L | AA8WXK 1AML1 J1160Satin15 grade20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€124.71
PROTO J1162 Cheie cu cap de cutie 1-7/16 x 1-1/2 inch 8-3/8 L | AA8WXL 1AML3 J1162Satin15 grade22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€140.09
PROTO J1120 Cheie cu cap de cutie 5/16 x 3/8 inch 4-1/4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120Satin15 grade4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€27.70
PROTO J1122 Cheie cu cap de cutie 3/8 x 7/16 inch 4-5/8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122Satin15 grade4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€32.89
PROTO J1126 Cheie cu cap de cutie 1/2 x 9/16 inch 5-3/8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126Satin15 grade5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€31.56
PROTO J1131 Cheie cu capăt de cutie 5/8 x 3/4 inch 6-1/8 inch lungime | AA8WYB 1AMN3 J1131Satin15 grade6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€41.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1079M Cheie cu cap de cutie 30 x 32 mm 17 inch lungime
€118.46 /unitate