WESTWARD Ciocan de fierar


Filtru
StilModelMânerLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
2DBV3
Din fibra de sticla5.375 "Oțel carbon mediu4 lb.1 13 / 16 "14.75 "€34.72
B
6DWK2
Din fibra de sticla4 1 / 3 "Otel carbon2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "€23.89
C
2DBV2
hicori4 11 / 16 "Oțel carbon mediu2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "€32.89
D
6DWK3
hicori5.187 "Otel carbon4 lb.1.375 "15.875 "€32.46

Ciocan de fierar

Ciocanele de fierărie dinspre vest, numite și ciocane încrucișate, sunt concepute pentru modelarea sau îndoirea metalelor și tablelor. Acestea au un cap rigid și durabil din oțel carbon, cu o greutate de 2-1/2 sau 4 lb și un mâner proiectat ergonomic pentru o prindere confortabilă și strânsă în timp ce loviți. Capurile de ciocan au o suprafață plană pe o parte și un capăt ascuțit pe cealaltă. Alegeți dintr-o gamă largă de ciocane de fierar, disponibile în materiale pentru mâner din hickory și fibră de sticlă pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?