HONEYWELL Întrerupător de blocare de siguranță acționat cu mai multe intrări (drept, 90 de grade sau cheie cu arc)


Filtru
Evaluare contact AC: 100mA la 10A @ 240V , Materialul corpului: Plastic , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Material de contact: Silver , Evaluare contact DC: 100mA la 10A @ 250V , Adâncime: 1.18 " , Înălțime: 3.54 " , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 1, 4 (doar în interior), 12, 13 , Forța de operare: 5 lb. , Temp. Gamă: -13 grade până la 185 grade F , Stil: Acționat cu cheie cu intrări multiple (drept, 90 de grade sau cheie cu arc) , latime: 2.52 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
GKNA21
1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune lentă€241.40
B
GKNA30
3NC, deschidere directă, acțiune lentă€255.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?