AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Aspiratoare cu filtrare HEPA


Filtru
Lungime cablu: 30 ft. , Tip cadru: Pachetul din spate , Diametru interior furtun: 1 / 2 " , Lungimea furtunului: 10 ft. , Include: Rama rucsac , Debit de intrare: CFM 70 , Presiune de intrare: 80 psi , Tip admisie: Pivotant , Număr de etape: 2 , Tip comutator: ON / OFF , Dimensiune rezervor: 5 gal. , Flux de vid: 100 la 170 CFM , Dimensiunea furtunului de vid: 10 ft. , Presiune de vid: 250 psi , Voltaj: 120V AC
StilModelLift de aspirațieconsum de aeramperiMaterialul rezervoruluiLift cu apăWattsRata de curgereDimensiunea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
AV-15P
---Oţel inoxidabil----€7,937.16
B
AV-15PTE
--11Apolietilenă110 ft.1320WCFM 115-€4,056.36
RFQ
B
AV-5
---Oţel inoxidabil---10 ft.€5,165.16
B
AV-5PTE
--11Apolietilenă84 ft.1320WCFM 941 1 / 2 "€2,393.16
RFQ
C
AV-2BP
--7.4AOţel inoxidabil84 ft.900WCFM 94-€3,317.16
B
AV-2P
---Oţel inoxidabil---10 ft.€3,686.76
C
AV-2PBP
---Oţel inoxidabil----€4,610.76
B
AV-5P
---Oţel inoxidabil---10 ft.€5,534.76
RFQ
D
AV-2
84 "CFM 947.5AOţel inoxidabil-900W--€3,317.16
E
AV-4POLY
84 "CFM 947.5Apolietilenă-900W--€2,393.16
F
AV-15
115 "CFM 11511AOţel inoxidabil-1320W--€7,382.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?