AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Aspirator Hepa, 2 gal. Capacitate, 1.25 de înaltă presiune, rezervor din oțel inoxidabil | CD7KVP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Aspirator Hepa, 2 gal. Capacitate, 1.25 de înaltă presiune, rezervor din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CD7KVP Model: AV-2BP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,317.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacu uscat HEPA
amperi7.4A
Lungime cablu30 ft.
Rata de curgereCFM 94
Tip cadruPachetul din spate
Frecvență60 Hz
Lungimea furtunului10 ft.
CP motor1.3 CP
Tipul motoruluiMotor electric
Nivel de zgomot78 dBA
Numărul de etape2
Evaluarea prizei18-3
Capacitate rezervor2 gal.
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Voltaj120V AC
Lift cu apă84 ft.
Watts900W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8508110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLift de aspirațieconsum de aeramperiMaterialul rezervoruluiLift cu apăWattsRata de curgereDimensiunea furtunuluiPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Aspirator Hepa, 15 gal. Capacitate, 2.25 de înaltă presiune, rezervor din oțel inoxidabil | CD7KVB AV-15115 "CFM 11511AOţel inoxidabil-1320W--€7,382.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Aspirator pneumatic Hepa, 15 gal. Capacitate, rezervor din oțel inoxidabil | CD7KVF AV-15P---Oţel inoxidabil----€7,937.16
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 gal. Capacitate, rezervor din polietilenă | CD7KVH AV-15PTE--11Apolietilenă110 ft.1320WCFM 115-€3,352.36
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Aspirator Hepa, 2 gal. Capacitate, 1.25 de înaltă presiune, rezervor din oțel inoxidabil | CD7KVK AV-284 "CFM 947.5AOţel inoxidabil-900W--€3,317.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P Aspirator pneumatic Hepa, 2 gal. Capacitate, rezervor din oțel inoxidabil | CD7KVR AV-2P---Oţel inoxidabil---10 ft.€3,686.76
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Aspirator pneumatic Hepa, 2 gal. Capacitate | CD7KVU AV-2PBP---Oţel inoxidabil----€4,610.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Aspirator Hepa, 4 gal. Capacitate, 60 Hz, rezervor din polietilenă | CD7KWA AV-4POLY84 "CFM 947.5Apolietilenă-900W--€2,393.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Aspirator Hepa, 2 gal. Capacitate, 1.25 de înaltă presiune, rezervor din oțel inoxidabil
€3,317.15 /unitate