A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 4813 , Grame tăiate ANSI: 1523 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 6 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 4 , Acoperire acoperire: Palm și Degete , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Negru, gri , Manșetă: Încheietura mâinii , A tăia: Gunn , Material deget: Nylon / poliuretan / nitril , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală pentru articulații: Nici unul , Lungime: 12 " , Material căptușeală: Nailon , Material palmier: poliuretan , Rezistent la perforare: Da , Stilul degetului mare: Complet
11-421 Mănuși Hyflex rezistente la abraziune ușoare
Mănușile ușoare Ansell Hyflex 11-421 rezistente la abraziune sunt ideale pentru manipularea materialelor aspre sau abrazive și sunt utilizate în operarea mașinilor, construcție și sarcini generale de întreținere. Ele oferă protecție suplimentară împotriva abraziunilor și tăieturilor minore, asigurând în același timp dexteritatea și flexibilitatea necesare pentru sarcini delicate sau complicate. Aceste mănuși sunt potrivite pentru setările industriale și de producție în care protecția împotriva abraziunii este crucială.
DESCRIERE
- Aceste mănuși au un strat de poliuretan pe bază de apă care le face impermeabile și durabile, reducând impactul asupra mediului.
- Nu conțin DMF (dimetilformamidă) și silicon, ceea ce le face mai sigure de utilizat și deosebit de potrivite pentru aplicații precum vopsirea prin pulverizare unde pericolele chimice sunt o problemă.
- Aceste mănuși au cusături fine și extensibile, oferind o potrivire confortabilă pentru purtare prelungită și asigurând dexteritate optimă.
- Rezistă la spălare la temperaturi de până la 40 de grade C, făcându-le ușor de curățat și întreținut pentru utilizare prelungită.
- Aceste mănuși oferă un finisaj acoperit cu palma, asigurând o prindere sigură și protecție suplimentară.