Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-421 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 8 PR | AH9NGA 40LL72

ANSELL 11-421 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 8 PR

În stoc
Articol: AH9NGA Model: 11-421Crucea Ref: 40LL72
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
€13.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4813
ANSI Cut Grams1523
Punctura ANSI Newton56.5
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru, gri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Material pentru degeteNylon / poliuretan / nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime12 "
Material pentru căptușealăNailon
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)11.43

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-421 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan Gri/Negru 7 PR | AH9NFZ 40LL71 11-4217€13.56
ANSELL 11-421 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 10 PR | AH9NGB 40LL73 11-42110€13.56
ANSELL 11-421 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 9 PR | AH9NGQ 40LL86 11-4219€13.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-421 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 8 PR
€13.56 /unitate