OMRON STI Comutator de siguranță cu acționare magnetică, 1NO / 1NC


Filtru
Evaluare contact AC: 2A @ 230V , Adâncimea actuatorului: 0.75 " , Lățimea actuatorului: 0.75 " , Evaluare contact DC: 1A @ 30V , Evaluare IP: IP67 , Evaluare NEMA: 6 , Distanța de detecție oprită: 0.47 "până la 0.98" , pe distanța de detectare: 0.28 "până la 0.47" , Înălțimea comutatorului: 0.75 " , Tip de terminare: Sârmă goală
StilModelÎnălțimea actuatoruluiMaterial corpLungime cabluFormular de contactTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
A
44507-3620
3.21 "Oţel inoxidabil9.8ft1NO / 1NC14 de grade până la 257 de grade F€682.12
B
44507-1621
3.25 "ABS19.7ft1NU, 1NC14 de grade până la 131 de grade F€652.26
B
44507-1660
3.25 "ABS9.8ft1NU, 1NC14 de grade până la 131 de grade F€532.77
B
44507-1661
3.25 "ABS19.7ft1NU, 1NC14 de grade până la 131 de grade F€587.54
B
44507-1620
3.25 "ABS9.8ft1NU, 1NC14 de grade până la 131 de grade F€473.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?