Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 44507-1660 Comutator de blocare 1nu/1nc Abs | AC2MLM 2LCF1

OMRON STI 44507-1660 Întrerupător de blocare 1nu/1nc Abs

În stoc
Element: AC2MLM Model: 44507-1660Ref încrucișat: 2LCF1
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
€537.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC2A @ 230V
Adâncimea actuatorului0.75 "
Înălțimea actuatorului3.25 "
Lățimea actuatorului0.75 "
Material corpABS
Lungime cablu9.8ft
Formular de contact1NU, 1NC
IP Rating-ulIP67
NEMA Rating-ul6
Distanță de detectare oprită0.47 "până la 0.98"
La detectarea distanței0.28 "până la 0.47"
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Comutați adâncimea0.67 "
Înălțimea comutatorului0.75 "
Lățimea comutatorului0.75 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536507000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea actuatoruluiMaterial corpLungime cabluFormular de contactTemp. De funcționare GamăPreț
OMRON STI 44507-1661 Comutator de blocare 1nu/1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft1NU, 1NC14 de grade până la 131 de grade F€593.01
OMRON STI 44507-1620 Comutator de blocare 1nu/1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "ABS9.8ft1NU, 1NC14 de grade până la 131 de grade F€478.13
OMRON STI 44507-1621 Comutator de blocare 1nu/1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft1NU, 1NC14 de grade până la 131 de grade F€658.32
OMRON STI 44507-3620 Întrerupător de blocare 1no/1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Oţel inoxidabil9.8ft1NO / 1NC14 de grade până la 257 de grade F€688.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 44507-1660 Întrerupător de blocare 1nu/1nc Abs
€537.72 /unitate